東洋器材科学
東洋器材科学の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
東洋器材科学の ピペット/ピペッター/スポイト
東洋器材科学の ピペット
ネジカップ 1セット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50袋×1個)
注文コード
64302789
品番
51910
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●摘要:スクリューキャップ●サイズ:113Φ×113Φ×103mm●容量:500mL●材質:本体/PS、キャップ/PE
アズワン品番
65-8736-89