※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG190616N-EG AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64303578 CNMG190616N-EG AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64303578

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)1.6[16] ブレーカEG コーティングAC8115P 注文コード64303578 品番CNMG190616N-EG AC8115P
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はコーナー半径・ブレーカ・コーティングなど49種類から選べます 他の種類を見る

ネガティブインサートです。

用途溝入れ 適合1 切刃長さ(mm)19.3 精度M 寸法D1(Φmm)7.94 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.1 チップ色金色 切刃(mm)19 コーティングAC8115P ブレーカEG コーナー半径(mm)1.6[16] 穴の有無あり ブレーカすくい角(°)0 使用インサート菱形[C] 商品タイプネガティブ インサート厚さ(mm)6.35[06] 頂角(°)80 逃げ角(°)0[N] チップ溝・穴記号G 内接円IC(mm)19.05
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする