東洋器材科学
東洋器材科学の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
東洋器材科学の ピペット/ピペッター/スポイト
東洋器材科学の ピペット
スポイト 3mL(A)1セット
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200袋×10本)
注文コード
64303866
品番
54560
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
●摘要:滅菌済・10本包装●サイズ:3Φ×14Φ×170mm●容量:3mL●材質:PE
アズワン品番
65-8736-80