LSIクーラー
LSIクーラーの 冷却(制御機器)
LSIクーラーの ブロワ
LSIクーラーの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:100mm 幅:70mm 高さ:40mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64304216
品番
40F100L70
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ヒートシンク 40Fシリーズ
仕様
●長さ:100mm●幅:70mm●高さ:40mm●寸法:100 x 70 x 40mm●コード番号:265-282
アズワン品番
65-8094-32