※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーティング
AC4125K
切刃長さ(mm)
10.0
注文コード
64305066
品番
RCMX1003M0N-RP AC4125K
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
コーティング・切刃長さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポジティブインサートです。
用途
粗切削
適合
1
切刃長さ(mm)
10.0
精度
M
寸法D1(Φmm)
3.6
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
-
チップ色
金色
切刃(mm)
10
コーティング
AC4125K
ブレーカ
RP
コーナー半径(mm)
円形(メートル系)[M0]
穴の有無
あり
ブレーカすくい角(°)
-15
使用インサート
円形[R]
商品タイプ
ポジティブ
インサート厚さ(mm)
3.18[03]
頂角(°)
-
逃げ角(°)
7[C]
チップ溝・穴記号
X
内接円IC(mm)
10.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。