※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMM310924N-HP AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64305705 SNMM310924N-HP AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64305705

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) コーナー半径(mm)2.4[24] ブレーカHP 注文コード64305705 品番SNMM310924N-HP AC8115P
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はコーナー半径・ブレーカ・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

ネガティブインサートです。

用途重切削 適合1 切刃長さ(mm)31.75 精度M 寸法D1(Φmm)8.8 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.15 チップ色金色 切刃(mm)31 コーティングAC8115P ブレーカHP コーナー半径(mm)2.4[24] 穴の有無あり ブレーカすくい角(°)0 使用インサート正方形[S] 商品タイプネガティブ インサート厚さ(mm)9.52[09] 頂角(°)90 逃げ角(°)0[N] チップ溝・穴記号M 内接円IC(mm)31.75
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする