T-Max 旋削用セラミックネガチップ(610)1セット(10個入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64306569 品番SNGN120708T01020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,690
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

安定した加工条件でのネズミ鋳鉄の高速仕上げ加工に使用します。
優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。特に連続系仕上げ加工に推奨です。安定した加工条件でのネズミ鋳鉄および高硬度鋳鉄の高速仕上げ加工に使用します。一般旋削高硬度鋼加工用。

厚さ(mm)7.9375 刃長(mm)11.9 コーナーR(mm)0.7938 適合被削材種KSH 用途一般旋削高硬度鋼加工 仕様●適用被削材:KSH●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.9●厚さ(mm):7.9375●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:ノンコーティング●アルミナベースセラミック材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:578-5227 材質/仕上超硬/ノンコーティング 切削領域仕上げ切削 チップ形状正方形 材種アルミナベースセラミック アズワン品番65-8240-06 チップ逃げ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする