CNMG160616N-GU AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64306929

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG160616N-GU AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64306929
CNMG160616N-GU AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64306929

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)ブレーカGU注文コード64306929品番CNMG160616N-GU AC8115P
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ネガティブインサートです。

用途中切削適合1切刃長さ(mm)16.1精度M寸法D1(Φmm)6.35勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.1チップ色金色切刃(mm)16コーティングAC8115PブレーカGUコーナー半径(mm)1.6[16]穴の有無ありブレーカすくい角(°)7使用インサート菱形[C]商品タイプネガティブインサート厚さ(mm)6.35[06]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]チップ溝・穴記号G内接円IC(mm)15.875
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする