東京メニックス
東京メニックスの 事務用品
東京メニックスの その他医療事務用品
アニマルネッカー 金属ブルー 5枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
64307244
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
厚みがあり丈夫です。
色付きなので視界を遮る処置に有効です。
仕様
●首回り:51〜56cm●長さ:32cm●カラー:ブルー●適応ペット:ピレニーズ
アズワン品番
65-8740-47