OTAX
DIPスイッチ フラットノブスライド形 8極
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64307384
品番
KSS-82
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
2.54mmタイプの8極DIPスイッチです。
仕様
●パッケージ:極数:8極●設定方向:上●操作部形状:フラットノブスライド●定格:0.4VAAC-DC20V●電気定格(最小電流):1mV-0.1μA●接触抵抗:50mΩ以下●機械的・電気的寿命:1000回以上●取付ピッチ:2.54mm●使用温度範囲:-30℃~+85℃●端子部処理:実装:DIP●入数:1個
アズワン品番
67-0440-48