曜日別特売
YAR 208-2LPW/SS ベアリングユニットインサート 40mm 80mm SKF(日本エスケイエフ) 64308888

ベアリングユニットインサート 40mm 80mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64308888品番YAR 208-2LPW/SS
参考基準価格(税別)¥59,500販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:40mm●外径:80mm●静定格荷重:19000N●動定格荷重:24700N●コード番号:233-7258アズワン品番65-7867-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする