※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT060202N-SU AC6020M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64310097 CCMT060202N-SU AC6020M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64310097

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 材質AC6020M コーナー半径(mm)0.2[02] 逃げ角(°)7[C] 注文コード64310097 品番CCMT060202N-SU AC6020M
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は材質・コーナー半径・逃げ角など16種類から選べます 他の種類を見る

切れ味に優れた汎用ブレーカ。

材質AC6020M タイプポジティブ 切刃長さ(mm)6.4 寸法D1(Φmm)2.8 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05 切刃(mm)06 みぞ穴T 切削領域軽切削 コーナー半径(mm)0.2[02] 穴の有無あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm)±0.08 ブレーカすくい角(°)8 ブレーカの有無片面 使用インサート菱形[C] ブレーカ種類ポッキータイプ インサート厚さ(mm)2.38[02] 頂角(°)80 逃げ角(°)7[C] 等級記号M 内接円IC(mm)6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする