防じんマスク/店頭販売用/RL1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64310534 品番TW01 R1
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。
1防じん・防毒マスク「TW01」
2防じんマスク用フィルタ「R1フィルタ」
同梱されているフィルタ使用時は、RL1区分防じんマスクで使用できます。
広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)
ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。

仕様●国家検定合格番号:第TM764号●接顔体素材:熱可塑性エラストマー●フィルタ国家検定区分:RL1 (粒子捕集効率/80.0%以上)●指定防護係数:4 アズワン品番65-9135-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする