チェーンスタンド AZチェーンポール白 CHEシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64311645 品番CHE-P
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

イベント会場や展示会の人や車の誘導に
立入禁止の区画指定に
差し込むだけの簡単組立
差し込むだけで簡単に組立ができます。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。立ち入り禁止やイベント会場や展示会の人や車の誘導に利用出来ます。

仕様●色:ホワイト●ポール色:ホワイト●幅(mm):250●高さ(mm):800●ポール径(mm):54●丸ポリ台付●注水式●チェーンは付属していません。●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●チェーンはついておりません。●原産国:日本●コード番号:436-7366 アズワン品番67-2336-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする