ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ホースバンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の クリップ式
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
64312275
品番
211-60009 H10P-PA66HS-BK
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥3,441
販売価格(税別)
¥
3,128
バスケットに入れる
HPプラスチックPクリップ
仕様
●クローズド内径:17.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:黒●コード番号:474-571
アズワン品番
65-7918-61