※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
ブレーカ
GU
注文コード
64312371
品番
DNMX110404N-SEW AC810P
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ブレーカ・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ワイパー刃付きの新高送り仕上用ブレーカ。
切刃長さ(mm)
9.525
精度
M
寸法D1(Φmm)
4.4
勝手
なし[N]
チップ色
茶色
切刃(mm)
09
コーティング
AC6040M
高さ公差(mm)
0.08
ブレーカ
GU
切削領域
軽〜中切削
コーナー半径(mm)
0.4[04]
穴の有無
あり
内接円公差(mm)
0.05
ブレーカすくい角(°)
5
使用インサート
正方形[S]
商品タイプ
ポジティブ
インサート厚さ(mm)
3.97[T3]
頂角(°)
90
逃げ角(°)
7[C]
チップ溝・穴記号
T
内接円IC(mm)
9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。