※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMX110412N-SEW AC810P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64312468 DNMX110412N-SEW AC810P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64312468

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) ブレーカLB 注文コード64312468 品番DNMX110412N-SEW AC810P
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はブレーカ・材質など9種類から選べます 他の種類を見る

ワイパー刃付きの新高送り仕上用ブレーカ。

適合1 切刃長さ(mm)9.525 精度M 寸法D1(Φmm)4.4 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05 チップ色金色 切刃(mm)09 コーティングAC8115P ブレーカLB コーナー半径(mm)0.4[04] 穴の有無あり ブレーカすくい角(°)15 使用インサート正方形[S] 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)3.97[T3] 頂角(°)90 逃げ角(°)7[C] チップ溝・穴記号T 内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする