※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCMT09T308N-LU AC6145M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64313010 SCMT09T308N-LU AC6145M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64313010

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 材質AC4015K コーナー半径(mm)0.8[08] 逃げ角(°)7[C] 注文コード64313010 品番SCMT09T308N-LU AC6145M
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は材質・コーナー半径・逃げ角など91種類から選べます 他の種類を見る

ポジティブインサートです。

用途仕上切削 材質AC4015K タイプポジティブ 切刃長さ(mm)9.525 寸法D1(Φmm)4.4 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05 切刃(mm)09 みぞ穴W 切削領域軽切削 コーナー半径(mm)0.8[08] 穴の有無あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm)±0.08 ブレーカの有無なし 使用インサート正方形[S] インサート厚さ(mm)3.97[T3] 頂角(°)90 逃げ角(°)7[C] 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする