※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCMT09T308N-MU AC6020M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64313055 SCMT09T308N-MU AC6020M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64313055

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 材質鋳鉄 逃げ角(°)15[D] 注文コード64313055 品番SCMT09T308N-MU AC6020M
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は材質・コーナー半径・逃げ角など27種類から選べます 他の種類を見る

低抵抗で寿命の安定したブレーカ。

材質鋳鉄 精度E 記号切刃長:16 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 コーティング(ACK300) みぞ穴T 刃先処理丸ホーニング[E] 使用インサート円形[R] インサート厚さ(mm)6.5 頂角(°)- 逃げ角(°)15[D] FIG1 内接円IC(mm)16
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする