※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.1
注文コード
64313107
品番
SCMT09T308N-SU AC6020M
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・逃げ角
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味に優れた汎用ブレーカ。
寸法(mm)
刃先位置:5.10
最小加工径(Φmm)
5.0
コーティング
AC1030U
コーナー半径(mm)
0.1
オフセット
1.3
最大加工深さ(mm)
11
刃幅CW(mm)
2.00
注意
※画像は代表画像を使用しています。