※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
AC5015S
コーナー半径(mm)
0.8[08]
逃げ角(°)
11[P]
注文コード
64313159
品番
SCMW09T308 AC4010K
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・逃げ角
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
正方形ポジティブインサートです。
材質
AC5015S
タイプ
ポジティブ
切刃長さ(mm)
12.70
記号
切刃長:12
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
みぞ穴
N
切削領域
中切削
コーナー半径(mm)
0.8[08]
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
ブレーカの有無
なし
使用インサート
正方形[S]
インサート厚さ(mm)
3.18[03]
頂角(°)
90
逃げ角(°)
11[P]
等級記号
G
内接円IC(mm)
12.70
注意
※画像は代表画像を使用しています。