※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カッタチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(°)11[P] コーナー半径(mm)0.4[04] 注文コード64313177 品番RDET1606M0EN-G ACK300
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は切刃長さ・逃げ角・コーナー半径など12種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。

用途粗切削加工用。 切刃長さ(mm)16.5 精度G 寸法D1(Φmm)4.4 勝手なし[N] チップ色黒+金色 切刃(mm)16 コーティングAC4015K 高さ公差(mm)0.025 切削領域軽切削 コーナー半径(mm)0.4[04] 穴の有無あり 内接円公差(mm)0.025 使用インサート正三角形[T] 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)60 逃げ角(°)11[P] チップ溝・穴記号W 内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする