※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.8[08] 逃げ角(°)7[C] 注文コード64313335 品番TPGW160404 AC5025S
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコーナー半径・コーティング・逃げ角など4種類から選べます 他の種類を見る

三角形ポジティブインサートです。

材質サーメット・T1500A 切刃長さ(mm)6.4 精度M 寸法D1(Φmm)2.8 勝手なし[N] チップ色銀色 切刃(mm)06 高さ公差(mm)0.08 ブレーカGU 切削領域軽〜中切削 コーナー半径(mm)0.8[08] 穴の有無あり 内接円公差(mm)0.05 ブレーカすくい角(°)5 使用インサート菱形[C] 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)2.38[02] 頂角(°)80 逃げ角(°)7[C] チップ溝・穴記号T 内接円IC(mm)6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする