※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCMT09T308N-LB T1500A スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64313491 SCMT09T308N-LB T1500A スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64313491

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64313491 品番SCMT09T308N-LB T1500A
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は材質・コーナー半径・チップ溝・穴記号など69種類から選べます 他の種類を見る

切れ味、切りくず処理に優れた軽切削用ブレーカ。
ブレーカは低炭素鋼、一般鋼の仕上げ加工の切りくず処理を改善。

勝手左[L] 最大溝深さ(mm)4.0 コーティングAC1030U 刃先(mm)WF:9.00、WF3:5.3 インサート厚さ(mm)5.1 FIG1 刃幅CW(mm)1.50
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする