SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 電源コード/コンセント(FA)
SIEMENSの 電源コード(ACコード)
Starterkit fur Sicherheitsschaltgerat 3S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64313718
品番
3SK2941-2AA11
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1キット●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●機能:緊急停止●範囲:SIRIUS●コード番号:238-3178
アズワン品番
65-8093-04