サイモン
サイモンの メガネ・ゴーグル・防災面
サイモンの メガネ周辺商品
サイモンの 保管庫 メガネ周辺商品
フォグストップ缶 G 12個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
64313797
品番
FSCG
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
拭くだけで曇らない! 300回分
仕様
●素材:クロス/ポリエステル・ナイロン、缶/アルミ●成分:水、アルコール、界面活性剤●サイズ:クロス/15cm×15cm、缶/Φ55mm×20mm●使用回数:約300回(※くもり止め成分がなくなった後はメガネ拭きとして利用可)
アズワン品番
67-2384-34