曜日別特売
AZBW10120 PIRモーション検知器 センサー半径12m ABUS 64314199

PIRモーション検知器 センサー半径12m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64314199品番AZBW10120
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ABUS モーション検出器には、PIR とマイクロ波センサが搭載されています。受動型赤外線( PIR )とマイクロ波( MW )の組み合わせにより、誤アラームに対する高いセキュリティを実現します。アラームがトリガーされるのは、検出方法が異なる両方のセンサーが動作を検出した場合だけです。PIR センサは熱の移動に反応し、マイクロ波センサが環境をアクティブに監視します(ドップラー効果)。24.15 GHz の MW 伝送周波数により、この検出器はすべての EU 諸国で使用できます。オプションで、1 種類のモニタリングだけをアクティブにできます。屋内用のマイクロ波素子( MW )を搭載した受動型赤外線モーション検出器( PIR )です デュアル検出器: PIR センサと MW センサを 1 つの検出器に統合しました ペット耐性オプション:約 15kg までの動物を無視します 部屋全体を監視(検出エリアは約 12 x 12 m ) 24 GHz 範囲のマイクロ波周波数( EU 各国の認定) クリープ防止機能によるブラインドスポットがありません AND 結合又は OR 結合の PIR 及びマイクロ波素子 検出器のアラーム及び改ざん監視用に構成済みの共通抵抗器の組み合わせにより設置時間を節約、ジャンパ(プラグインジャンパ)で簡単に調整可能

仕様●検出タイプ:PIRモーション検知器●センサー半径:12m●奥行き(深さ):46 mm●コード番号:228-9496アズワン品番65-7932-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする