曜日別特売
PCM 404420 M プレーンベアリング 40mm内径 SKF(日本エスケイエフ) 64316195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレーンベアリング 40mm内径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64316195品番PCM 404420 M
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●内径:40mm●外径:44mm●静的許容ラジアル荷重:193kN●コード番号:237-2263アズワン品番65-7866-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする