※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-広幅バイト インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64316248 品番KGVR600 AC1030U
参考基準価格(税別)¥53,200 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
全長L(mm)21.0 切刃長さ(mm)6.3 コーティングAC1030U 適合ホルダSGW型 FIG1 刃幅CW(mm)6.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする