※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBVBW1102R BL130 SEC-PBバイト インサート 住友電工ハードメタル 64316291 PBVBW1102R BL130 SEC-PBバイト インサート 住友電工ハードメタル 64316291

SEC-PBバイト インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64316291 品番PBVBW1102R BL130
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
仕様さらい刃:あり(2°) 材質超硬合金:BL130 切刃長さ(mm)1.0 勝手右[R] 適合ホルダSPB型 FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする