※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト
住友電工ハードメタルの 角バイト
SEC-PBバイト インサート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64316361
品番
PBVG1102R-100 BL130
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬合金:BL130
勝手
右[R]
適合ホルダ
SPB型
寸法CDX(mm)
加工溝深さ:2.0
FIG
1
刃幅CW(mm)
1.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。