100-300mm ビスピッチマーカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64317805 品番EA581DE-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,777
販売価格(税別)
7,070

一台で100・150・200・250・300mmの5種類のピッチが打てます。
取り替えが簡単なカートリッジ式です。
注ぎやすい墨タンクを採用しました。

仕様●サイズ:メインブロック部/159×79×80mm ガイド定規部/200×663×15mm●重量(g):メインブロック部/300 ガイド定規部/110●精度:100mmピッチ/95〜100mm 150mmピッチ/145〜150mm 200mmピッチ/195〜200mm 250mmピッチ/240〜250mm 300mmピッチ/290〜300mm●材質:本体/ABS樹脂、POM樹脂、ステンレス、エラストマー樹脂、アルミ、シリコンゴム アズワン品番65-9266-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする