セトクラフト
セトクラフトの カメラ・ビデオカメラ
セトクラフトの カメラアクセサリ
セトクラフトの カメラバッグ
パスポーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64318715
品番
SF-3964
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スポーツ観戦や部活にピッタリなパスポーチ。
仕様
●本体サイズ:幅12×奥行2.5×高さ12cm●本体重量:51g●個装サイズ:幅12×奥行2.5×高さ12cm●個装重量:52g●リールの長さ:約46cm●材質●▼合成皮革●デザイン:サッカーボール●生産国:中国
アズワン品番
65-8916-18