※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SOMT080312PZER-G ACU2500 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64320116 SOMT080312PZER-G ACU2500 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64320116

カッタチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)1.2 注文コード64320116 品番SOMT080312PZER-G ACU2500
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はコーナー半径など6種類から選べます 他の種類を見る

汎用型

用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用 切刃長さ(mm)8.0 精度M 勝手右[R] コーティング(ACU2500) コーナー半径(mm)1.2 適合カッターWFXC08000E型 使用インサート正方形[S] インサート厚さ(mm)3.175
注意
※非鉄金属の高能率加工時に刃先強度が不足する場合は、G型ブレーカ(ACK300)をお試しください。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする