※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WDXT042004-L ACP100 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64320570 WDXT042004-L ACP100 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64320570

ドリルチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64320570 品番WDXT042004-L ACP100
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は材質など22種類から選べます 他の種類を見る

独自の「スーパーFFコート」技術による結晶粒子の超微細化と、コーティング膜中応力制御技術により、優れた耐摩耗性と高い信頼性を両立しました。

幅(mm)4.2 厚さ(mm)2.0 コーティングACP100 給油方式内部給油式 適合ホルダWDX型2D〜5D用(WDX130D○S20〜WDX150D○S20) コーナー半径(mm)0.4 FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする