※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WDXT052504-M ACM300 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64320631 WDXT052504-M ACM300 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64320631

ドリルチップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64320631 品番WDXT052504-M ACM300
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)5 厚さ(mm)2.5 コーティングACM300 給油方式内部給油式 コーナー半径(mm)RE1:0.4、RE2:1.0 FIG4
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする