アジャスターボルト(スチール)Φ30mm M10 140kg EA949HAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64320675 品番EA949HA-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥495
販売価格(税別)
450

ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。

仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×53●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm アズワン品番65-9324-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする