※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.8[08] 逃げ角(°)11[P] 注文コード64321665 品番SPMN120308 AC5025S
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は材質・コーナー半径・逃げ角など27種類から選べます 他の種類を見る

正方形ポジティブインサートです。

タイプポジティブ 切刃長さ(mm)12.70 記号切刃長:12 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.08 コーティングAC5025S みぞ穴N 切削領域中切削 コーナー半径(mm)0.8[08] 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.13 ブレーカの有無なし 使用インサート正方形[S] インサート厚さ(mm)3.18[03] 頂角(°)90 逃げ角(°)11[P] 等級記号M 内接円IC(mm)12.70
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする