※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの ハイスドリル
住友電工ハードメタルの ハイスその他ドリル
ドリルチップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64321769
品番
WDXT094008-M ACM300
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
9.6
厚さ(mm)
4.0
コーティング
ACM300
給油方式
内部給油式
コーナー半径(mm)
RE2:2.4
コーナー半径Re(mm)
0.8
FIG
4
注意
※画像は代表画像を使用しています。