※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの ハイスドリル
住友電工ハードメタルの ハイスその他ドリル
ドリルチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64321778
品番
WDXT094008-M ACS3000
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
中心刃、外周刃兼用のインサートです。
中心刃2コーナー、外周刃2コーナーの計4コーナーが使用可能で優れた経済性を発揮。
用途
ステンレス鋼加工用
幅(mm)
9.6
厚さ(mm)
4.0
コーティング
ACS3000
給油方式
内部給油式
適合ホルダ
WDX型2D〜5D用(WDX290D○S32〜WDX360D○S40)/PDL型2D・3D用(PDL320D○S40)/PCT型3D・5D用(PCT320D○S32)
コーナー半径(mm)
RE2:2.4
コーナー半径Re(mm)
0.8
注意
※M型ブレーカ使用時はae maxが20%短くなります。
※WDX型と共通です。
※画像は代表画像を使用しています。