※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
SEC-外径ミニバイト インサート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(10個)
コーティング
AC1030U
注文コード
64321821
品番
BTR8015 AC1030U
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
コーティング
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
24
最大溝深さ(mm)
8.0
コーティング
AC1030U
適合ホルダ
PBT80R○○○○
コーナー半径(mm)
0.15
FIG
1
刃幅CW(mm)
5.2
注意
※画像は代表画像を使用しています。