※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)1.6[16] コーティングAC4010K 注文コード64322810 品番TNMN160416 AC4010K
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はコーナー半径・コーティング・ブレーカなど27種類から選べます 他の種類を見る

三角形ネガティブインサートです。

タイプネガティブ 切刃長さ(mm)16.5 記号切刃長:16 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05 コーティングAC4010K みぞ穴N 切削領域中切削 コーナー半径(mm)1.6[16] 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08 ブレーカの有無なし 使用インサート正三角形[T] インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)60 逃げ角(°)0[N] 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする