曜日別特売
HFM12100RS-32 アルミニウム合金用高能率カッタ 住友電工ハードメタル 64322907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HFM12100RS-32 アルミニウム合金用高能率カッタ 住友電工ハードメタル 64322907
HFM12100RS-32 アルミニウム合金用高能率カッタ 住友電工ハードメタル 64322907

アルミニウム合金用高能率カッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃数8穴径(Φmm)32注文コード64322907品番HFM12100RS-32
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
用途
非鉄金属用。
仕様多刃:ファインピッチ型式HF刃数8全長(mm)50質量(kg)1.7穴径(Φmm)32被削材非鉄金属/アルミニウム合金溝幅(mm)14.4勝手右[R]溝深さ(mm)8切込み角度(°)90すくい角(°)4(半径方向)・10(軸方向)刃径(mm)100・102(最大)最大切込み(mm)3寸法DCSFMS(mm)70寸法CBDP(mm)32FIG2ボルト径D1(mm)54ブレードサイズ12
注意
※本体にブレードは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする