アルミニウム合金用高能率カッタ

アルミニウム合金用高能率カッタ - 住友電工ハードメタルアルミニウム合金用高能率カッタ - 住友電工ハードメタルアルミニウム合金用高能率カッタ - 住友電工ハードメタルアルミニウム合金用高能率カッタ - 住友電工ハードメタルアルミニウム合金用高能率カッタ - 住友電工ハードメタルアルミニウム合金用高能率カッタ - 住友電工ハードメタルアルミニウム合金用高能率カッタ - 住友電工ハードメタルアルミニウム合金用高能率カッタ - 住友電工ハードメタル
用途非鉄金属用。型式HF被削材非鉄金属/アルミニウム合金勝手右[R]切込み角度(°)90すくい角(°)4(半径方向)・10(軸方向)最大切込み(mm)3ブレードサイズ12内容量1個
注意
※本体にブレードは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
刃径(mm)
FIG
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64295808HFM12080R-25.461.080・82(最大)2
152,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64295817HFM12080RS-2261.080・82(最大)1
152,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64295826HFM12080RS-2761.280・82(最大)1
152,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64319136HFFH12080R-BBT30101.680・82(最大)1
324,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64320649HFM12125R-25.4102.0125・127(最大)3
247,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64320658HFM12125R-31.75102.2125・127(最大)3
247,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64320667HFM12125RS-32102.2125・127(最大)3
247,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64321848HFM12125R-38.1102.5125・127(最大)3
248,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64321857HFM12125RS-40102.8125・127(最大)3
248,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322837HFFH12125R-25.4152.0125・127(最大)3
394,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322846HFFH12125R-31.75152.2125・127(最大)3
394,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322855HFFH12125R-38.1152.5125・127(最大)3
394,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322871HFFH12125RS-32152.2125・127(最大)3
394,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322880HFFH12125RS-40152.8125・127(最大)3
394,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322889HFM12100R-25.481.5100・102(最大)2
210,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322898HFM12100R-31.7581.7100・102(最大)2
210,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322907HFM12100RS-3281.7100・102(最大)2
210,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323020HFF12080R-25.4101.080・82(最大)2
197,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323029HFF12080RS-22101.080・82(最大)1
197,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323038HFF12080RS-27101.280・82(最大)1
197,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323160HFFH12100R-25.4121.5100・102(最大)2
317,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323169HFFH12100R-31.75121.7100・102(最大)2
317,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323178HFFH12100RS-32121.7100・102(最大)2
317,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323187HFFH12125R-BBT30152.9125・127(最大)1
449,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323205HFF12125R-25.4152.0125・127(最大)3
305,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323221HFF12125R-31.75152.2125・127(最大)3
305,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323230HFF12125RS-32152.2125・127(最大)3
305,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323449HFF12125R-38.1152.5125・127(最大)3
306,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323458HFF12125RS-40152.8125・127(最大)3
306,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323765HFFH12100R-BBT30122.4100・102(最大)1
374,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323808HFFH12080R-25.4101.080・82(最大)2
268,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323817HFFH12080RS-22101.080・82(最大)1
268,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323826HFFH12080RS-27101.280・82(最大)1
268,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324411HFF12100R-25.4121.5100・102(最大)2
255,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324420HFF12100R-31.75121.7100・102(最大)2
255,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324429HFF12100RS-32121.7100・102(最大)2
255,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする