エアーフィット ミルスグレー 4070-68シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード64323527 品番4070-68-XL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIR FIT)です。
紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)です。
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています。
アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製です。
脇部には通気性を確保するメッシュ構造を採用しています。
男女ユニセックスにほどよくフィットする細身なシルエットです。
作業現場に。
軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIR FIT)です。

仕様クールストレッチ加工、吸汗速乾加工、UVカット(UPF45) 材質/仕上表地/ポリエステル92%、ポリウレタン8%、メッシュ地/ポリエステル100% ミルスグレー サイズXL タイプ長袖 番号コード:384-8970 胸囲(cm)102 着丈(cm)71 アズワン品番67-2226-88
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする