※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
アルミニウム合金用高能率カッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃数
12
注文コード
64323765
品番
HFFH12100R-BBT30
参考基準価格(税別)
¥374,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・穴径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属用。
仕様
エクストラファインピッチ(3枚刃)
型式
HF
刃数
12
質量(kg)
2.4
タイプ
インチ/油穴付
被削材
非鉄金属/アルミニウム合金
記号
対応アーバ:BBT30
勝手
右[R]
切込み角度(°)
90
すくい角(°)
4(半径方向)・10(軸方向)
刃径(mm)
100・102(最大)
最大切込み(mm)
3
FIG
1
ブレードサイズ
12
注意
※本体にブレードは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。