曜日別特売
DMSL06035E06 SEC-スミデュアルミル エンドミル 住友電工ハードメタル 64323966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMSL06035E06 SEC-スミデュアルミル エンドミル 住友電工ハードメタル 64323966
DMSL06035E06 SEC-スミデュアルミル エンドミル 住友電工ハードメタル 64323966

SEC-スミデュアルミル エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(mm)27.3
頭部長(mm)50
全長(mm)150
内容量1本注文コード64323966品番DMSL06035E06
参考基準価格(税別)¥69,800販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

柄付きタイプです。
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。
小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定

刃数6全長(mm)150質量(kg)0.88被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)頭部長(mm)50切込み角度(°)17刃径(mm)27.3加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)1.5軸方向すくい角(°)-8半径方向すくい角(°)-12.5~-16.5
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする