※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMDT2850MSL ACT100 SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル 64324255 SMDT2850MSL ACT100 SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル 64324255

SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)28.5 注文コード64324255 品番SMDT2850MSL ACT100
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は刃径など188種類から選べます 他の種類を見る
被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金) 先端角(°)140 ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSL ヘッド長(mm)17.7 コーティングNXコート 給油方式内部給油式 適合ホルダSMDH280□ 油穴付き(2穴) 寸法LF(mm)12.6 材種ACT100 刃径(mm)28.5 FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする