※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
アルミニウム合金用高能率カッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃数
12
穴径(mm)
32
注文コード
64324429
品番
HFF12100RS-32
参考基準価格(税別)
¥255,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・穴径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属用。
仕様
エクストラファインピッチ
型式
HF
刃数
12
全長(mm)
50
質量(kg)
1.7
タイプ
メトリック
被削材
非鉄金属/アルミニウム合金
溝幅(mm)
14.4
勝手
右[R]
溝深さ(mm)
8
切込み角度(°)
90
すくい角(°)
4(半径方向)・10(軸方向)
穴径(mm)
32
刃径(mm)
100・102(最大)
取付穴深さ(mm)
32
最大切込み(mm)
3
寸法DCSFMS(mm)
70
FIG
2
ボルト径D1(mm)
54
ブレードサイズ
12
注意
※本体にブレードは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。