曜日別特売
SRHB-2.5 六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット NBK(鍋屋バイテック会社) 64324603

六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合ボルトSRHFS-M4、SRHS-M4
内容量1個注文コード64324603品番SRHB-2.5
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

六角穴の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRHS]][[SRHFS]]専用のショートビット。
専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。
トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。
ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。

用途
いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当寸法B(mm)2.5適合ボルトSRHFS-M4、SRHS-M4全長(mm)25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする